曜日別特売

絶縁抵抗計

絶縁抵抗計 - 三和電気計器絶縁抵抗計 - 三和電気計器絶縁抵抗計 - 三和電気計器絶縁抵抗計 - 三和電気計器絶縁抵抗計 - 三和電気計器

IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計
絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上を維持
オートホールド機能搭載(絶縁抵抗測定時)
ブレーカーピンが標準付属
コンパレータ機能搭載(絶縁抵抗測定時)
オートパワーオフ機能付き(解除可)
30V以上の検知で自動的に電圧測定モードに切り換る
オートディスチャージ(自動放電)機能付き
AC / DC電圧を自動判別
不要なテスト電圧ボタンの無効設定が可能

用途
本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V の範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗を測定します。
漏電回路の特定、電気設備の絶縁管理に使用する。
黒のワニ口を接地端子に接続、赤の測定プローブを電気回路にあて絶縁抵抗測定試験を行なう。
仕様●MΩ(測定範囲):0.000M~4000MΩ●Ω:999.9kΩ質量(g)約336電源LR6(単3形アルカリ乾電池)×4定格電圧(V)50/100/125/250/500/1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33交流電圧(V)600(AC/DC自動判別)直流電圧(V)600(AC/DC自動判別)表示4000カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)周波数1999Hz検波方式交流:真の実効値方式(TrueRMS)導通約30Ω以下で発音定格電流(mA)1.0~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277757MG1021個
54,800
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57277766MG102(新品校正書類付き)1式
70,300
69,980
76,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする