TMC
TSAロック
しなやかなケーブルタイプのダイヤル錠です
アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます
用途
スーツケース、旅行カバン、ロッカー、リュックのファスナー等に
仕様
三桁可変式
材質(本体)
亜鉛合金
質量(g)
48
本体サイズ(mm)
19.5×48×17.5
材質(ケーブル)
炭素鋼(PVCコーティング)
ケーブル長(mm)
95
色(本体)
シルバー
ケーブル径(Φmm)
2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57279918
BS-786
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください