TMC
TSAワイヤーロック
ワイヤーの長さを施錠対象物、固定場所に合わせて調整可能です
アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます
用途
荷物ををまとめての施錠や自転車等に
仕様
三桁可変式
材質(本体)
ABS
質量(g)
58
本体寸法(mm)
62×76×21
ワイヤー径(Φmm)
1.6
ワイヤー長(mm)
730
材質(ワイヤー部)
炭素鋼(PVCコーティング)
色(本体)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57279900
BS-785
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください