[テーラード]ジャケット

[テーラード]ジャケット - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[テーラード]ジャケット - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[テーラード]ジャケット - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[テーラード]ジャケット - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[テーラード]ジャケット - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[テーラード]ジャケット - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

繊細な陰影で黒には金茶、紺にはラベンダーのストライプ柄
フラワーホールと前見返しパイピングに配色のアクセント
驚くほどの軽さと適度なストレッチ性で快適な着心地です。
環境にもやさしい再生ポリエステルを使用してます。<グリーン購入法適応商品>

用途接客・オフィス事務 向け仕様アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・両腰ポケット・左胸内ポケット・ホームクリーニングネイビー規格女性用混率(%)【表地】ポリエステル98%・レーヨン2% 【裏地】ポリエステル100%機能抗菌・防臭生地URBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277861GJAL-2451-K65号8736.557.557.5
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
57277870GJAL-2451-K67号9037.55859
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
57277879GJAL-2451-K69号9338.558.560
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
57277888GJAL-2451-K611号9639.55961
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
57277897GJAL-2451-K613号9940.559.561
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
57277906GJAL-2451-K615号10441.559.561.5
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
57277915GJAL-2451-K617号1084259.561.5
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
57277931GJAL-2451-K619号11242.559.561.5
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする