曜日別特売

温度計 表面&空気セット

温度計 表面&空気セット - testo(テストー)温度計 表面&空気セット - testo(テストー)温度計 表面&空気セット - testo(テストー)温度計 表面&空気セット - testo(テストー)

機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。
バックライト付きディスプレイです。
堅牢かつコンパクトなボディです。
アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。
高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。
セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。

付属品表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3トラスコ品番686-6197幅(mm)135高さ(mm)28奥行(mm)60センサーK熱電対温度表示最小:0.1℃表示範囲(℃)温度:-50~+400測定温度範囲(℃)-50~+400、IN/OUT:-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※ミニチュアプラグ(ミニオメガ)付きのKタイプ熱電対が利用可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572806098714 0049
39,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする