曜日別特売

バランスディスク ポンプ付セット

バランスディスク ポンプ付セット - 秦運動具工業 (HATAS)バランスディスク ポンプ付セット - 秦運動具工業 (HATAS)バランスディスク ポンプ付セット - 秦運動具工業 (HATAS)バランスディスク ポンプ付セット - 秦運動具工業 (HATAS)バランスディスク ポンプ付セット - 秦運動具工業 (HATAS)バランスディスク ポンプ付セット - 秦運動具工業 (HATAS)バランスディスク ポンプ付セット - 秦運動具工業 (HATAS)バランスディスク ポンプ付セット - 秦運動具工業 (HATAS)

高齢者からトップアスリートまで使える万能バランストレーニングアイテム。
バランス感覚を養うことで正しく美しい姿勢づくりをサポートします。
野球・サッカー・テニス・ゴルフ・スキー等の競技スポーツのトレーニングに。
クッションとして使用することで日常的にバランストレーニング。
※本品は1個入りですので、2個での使用をする際は2個ご購入する必要があります。

付属品エクササイズマニュアル材質PVC質量(kg)1.2直径(Φcm)35アズワン品番68-5682-76内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277581DK450P
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする