曜日別特売

バランスボード8 エイト

バランスボード8 エイト - 秦運動具工業 (HATAS)バランスボード8 エイト - 秦運動具工業 (HATAS)バランスボード8 エイト - 秦運動具工業 (HATAS)バランスボード8 エイト - 秦運動具工業 (HATAS)バランスボード8 エイト - 秦運動具工業 (HATAS)

バランスボードにゲーム要素をプラスして楽しみながらバランストレーニング。
バランスをとりながら溝の上に置いたボールを動かすことでより巧みな動き、繊細な感覚が求められます。
全身のバランストレーニングが行えるため、正しい姿勢づくりをサポートします。
座った姿勢で気軽に行うこともできるので、脚の運動やリハビリにも適しています。
ゴルフ・野球・サッカー・スキー・テニス・ボード系スポーツなどのトレーニングにも。
両脚で乗って全身バランス運動。
両腕で支えて上半身を中心としたバランス運動。
座って行えば脚を中心としたバランス運動。

寸法(mm)380×380×84質量(kg)1.24耐荷重(kg)90アズワン品番68-5682-86素材ポリエチレンボール直径(mm)39内容量1個
注意
※万一ボールを無くされた場合は、硬式のピンポン玉(直径40mm)やビー玉等、溝内を転がる事のできるボールで代用が可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277495DBB088
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする