バランスボールチェア ブラック

バランスボールチェア ブラック - 秦運動具工業 (HATAS)バランスボールチェア ブラック - 秦運動具工業 (HATAS)バランスボールチェア ブラック - 秦運動具工業 (HATAS)バランスボールチェア ブラック - 秦運動具工業 (HATAS)バランスボールチェア ブラック - 秦運動具工業 (HATAS)バランスボールチェア ブラック - 秦運動具工業 (HATAS)バランスボールチェア ブラック - 秦運動具工業 (HATAS)バランスボールチェア ブラック - 秦運動具工業 (HATAS)

ロック機能付キャスターを使用しています。
上半身を支える背筋や腰のバランスをとる筋肉を鍛えます。
日常このイスに座るだけでバランストレーニングを自然に行える便利なチェアが登場しました。
ボールは単体でも使用でき、耐久性に優れ、穴が開いた際にも沈みのおそい安全性の高いアンチバーストタイプを使用しています。
本品のボールはチェア用のバランスボールのため硬めに設定されております。そのため、開封時は特にハンドポンプでは必要なサイズまで膨らみにくい場合がありますが、その場合は休憩を挟んだり数日に分けて空気を入れていただく等のご対応でボールの素材がこなれて必要な大きさまで膨らますことができます。
バランスボールは素材の特性上、開封時は特に表面にベタつきのある場合がございますが、使用してゆくうちに軽減されてまいります。

付属品ボール用ポンプ、組立説明書、バランスボール用トレーニングマニュアル材質ボール本体/PVC、フレーム材質/PE、付属ポンプ材質/PP質量(kg)4.6耐荷重(kg)100寸法(cm)【床面からボール最上部まで】58寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×71×78アズワン品番68-5682-79ボール直径(mm)480内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277687DB120CB
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする