ZATTA
電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式
充電式の電撃殺虫ラケットです。
軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。
手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
用途
害虫駆除用として
仕様
モード2段階
付属品
USBケーブル
寸法(mm)
230×470×45
色
ブラック
質量(g)
250
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
約1200
連続点灯時間(分)
90
内容量
1個
注意
※ドライバーや針金で電撃格子に触れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57278701
I13214
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください