アズワン
ビナール モイスチャーカーラー
スチームによって髪に必要な水分を補いながらスタイリングするので、傷みの心配も少なく、潤いとツヤのある美しいカールに仕上がります。
セット内容
本体、カーラー9本(S×2、M×4、L×3)、クリップ×9、ポーチ
材質
PCABS、ABS、PC
質量(g)
445
電源
AC100V (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】145×90×86【ポーチ】140×160×135
直径×長さL(Φmm×mm)
<カーラー>【S】25×70【M】30×70【L】35×70
アズワン品番
69-6191-18
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57281580
T308-00
¥
14,000
¥
13,998
¥
15,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000