曜日別特売

まな板にも使える冷凍小分けパック

まな板にも使える冷凍小分けパック - 岩崎工業まな板にも使える冷凍小分けパック - 岩崎工業まな板にも使える冷凍小分けパック - 岩崎工業まな板にも使える冷凍小分けパック - 岩崎工業まな板にも使える冷凍小分けパック - 岩崎工業まな板にも使える冷凍小分けパック - 岩崎工業まな板にも使える冷凍小分けパック - 岩崎工業まな板にも使える冷凍小分けパック - 岩崎工業

ラップなしで冷凍出来る小分け収納パック
容器ひとつで完結、容器を広げればまな板としても使用可能
1回に使う料理に必要なサイズに小分け(薄肉約200g)
容器に油性マジックで書ける(除光液で消せば繰り返し使用可能)
熱湯消毒OK(耐熱温度100℃)

その他【食洗機】使用不可材質ポリプロピレン電子レンジ使用可内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57282648A-060 N薄切り肉用120×150×19
240
198
218(税込)
4日以内出荷
返品不可
57282657A-061 N厚切り肉用120×150×29
240
198
218(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする