アルティメイトアイボルト

アルティメイトアイボルト - ナニワ(NANIWA)アルティメイトアイボルト - ナニワ(NANIWA)アルティメイトアイボルト - ナニワ(NANIWA)

専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。

用途重量物の吊り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1個)
関連資料:(0.85MB)
注意
※使用荷重を必ずお守りください。座面密着させ工具等で締め付けてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
ねじ径
寸法l(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57283917UEM80.24M813524630
8,340
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
57283926UEM100.4M1016524630
8,680
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
57283935UEM120.6M121961.55436
9,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
57283951UEM161.2M1625706241
11,100
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
57283960UEM201.8M203088.57850
13,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
57283969UEM242.5M2436107.58965
19,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
57283978UEM303.5M304512711380
27,340
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする