D&M
トリコットアームスリーブ ブラックM
優しいサポート感で適度に腕をサポートします。
無駄な筋肉のブレを軽いサポート感で抑制し筋肉と関節を優しくサポートします。
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
M
タイプ
腕
幅(cm)
40
丈(cm)
40
アズワン品番
68-9811-03
ひじ周り(cm)
24~28
内容量
1ペア
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57281440
#D-7010
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください