トリコットニーパッド ブラック ジュニアS

トリコットニーパッド ブラック ジュニアS - D&Mトリコットニーパッド ブラック ジュニアS - D&M

子供でも曲げ伸ばししやすい2層構造の特殊形状パッド。
吸汗速乾性・高伸縮性のトリコット生地を使用。薄くて軽い生地でフィット感も高くプレー中も気になりにくい。
制菌加工を施し洗濯乾きも早く連日の練習にも対応。※メーカー従来品パッドの厚さは23mm。
KIDS DESIGN AWARD 2017受賞。
ジュニア用

材質【本体】ポリエステル・ポリウレタン【パッドカバー】レーヨン・ポリエステル・ポリウレタンブラックサイズ(ジュニアサイズ)Sタイプひざ幅(cm)18丈(cm)18アズワン品番68-9810-59ひざ頭周り(cm)24~30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57281047#D-809JR
1,350
1,348
1,483(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする