曜日別特売

トリコットニーパッド ブラックXゴールドM

トリコットニーパッド ブラックXゴールドM - D&Mトリコットニーパッド ブラックXゴールドM - D&M

吸汗速乾性・高伸縮性のトリコット生地を使用。
薄くて軽い生地でフィット感も高く、膝裏はメッシュ構造で快適!プレー中も気になりにくい。
洗濯乾きも早く連日の練習にも対応。※メーカー従来品比
パッドの厚さは10mm。

材質【本体】ポリエステル・ポリウレタン【パッドカバー】レーヨン・ポリエステル・ポリウレタンブラック×ゴールドサイズMタイプひざ幅(cm)20丈(cm)20アズワン品番68-9810-51ひざ頭周り(cm)32~38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57281187#D-810
1,650
1,648
1,813(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする