D&M
トリコットプラスカーフスリーブ ブラックM
レシーブやブロック時スパイクの下肢筋肉への衝撃をしっかりとサポートすることとバレーボール時の発汗に対してもすばやく対応する素材使用で快適とサポートの両立を図ったレッグサポーターです。
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
M
タイプ
ふくらはぎ
幅(cm)
30
丈(cm)
30
アズワン品番
68-9810-84
ふくらはぎ周り(cm)
34~40
内容量
1ペア
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57281519
#D-6020
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください