ラムマウント カメラアダプター スモールベース付き 1インチボールヘッド

ラムマウント カメラアダプター スモールベース付き 1インチボールヘッド - bitstrong

カメラアダプターはカメラやスマホ・タブレットホルダーなどのデバイスに接続出来ます。
ジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。
1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。

用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)25タイプマウント呼び径1/4インチ全高(mm)40耐荷重(kg)0.9サイズ(inch)【ボールヘッド】1直径(mm)30内容量1個
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※製品の塗装、表面処理、面肌の一部に剥がれやムラがある場合があります。製造上の仕様であり異常ではありませんので、予めご了承ください。
※耐荷重について、極端にジョイントに力がかかりやすい取付角度や強い振幅がある動的な環境では使用はお控えください。
※装着されるスマートフォンやカメラ等は脱落防止のためストラップ等で固定してください。
※走行中は、マウント対象物、当製品の操作及び調整は危険ですので絶対に行わないでください。
※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(錆含む)等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜新品に交換してください。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57285789BS-RAM-CASB
940
939
1,033(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする