ADAMAR
強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB IV 24
用途
小さな部品、破片、落下物、スクラップの拾い上げから運搬まで、運搬、押す、引く、誘導、位置決めなど多用途設計ツールです。
仕様
ON-OFF機能なし
材質
ハンドル部:PVC、マグネット部:アルミニウムネオジム磁石/等方性
全長(mm)
約609
色
オレンジ
本体質量(kg)
約1.9
ハンドル形状
D型
把持力
約250kg
内容量
1個
関連資料:
商品紹介資料(0.41MB)
注意
※本製品は強力磁石を含みます、ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。
※磁気カード(銀行カード、クレジットカードなど)を近づけないようにご注意ください。
※携帯電話やスマートフォンを近づけないようにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57285448
MG004-24
¥
95,500
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません