ヒップベンチ 張地名:シルキーラスタルⅡ

ヒップベンチ 張地名:シルキーラスタルⅡ - ADAL(アダル)ヒップベンチ 張地名:シルキーラスタルⅡ - ADAL(アダル)ヒップベンチ 張地名:シルキーラスタルⅡ - ADAL(アダル)ヒップベンチ 張地名:シルキーラスタルⅡ - ADAL(アダル)
仕様張地名:シルキーラスタルⅡ材質張地:PVC寸法(mm)W/1300、D/450、H/730、SH/600張地張地ランク:B機能張地:難燃性(JABIA車両難燃)、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57281641Q3007-60EW-B-UP77068-5845-10張地:UP770
93,000
92,998
102,298(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57281650Q3007-60EW-B-UP76768-5845-07張地:UP767
93,000
92,998
102,298(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57281659Q3007-60EW-B-UP77768-5845-14張地:UP777
93,000
92,998
102,298(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする