はくでん
デジタル角度計
ベース部分にマグネットを内蔵しているため、傾斜でも設置可能です
付属品
取扱説明書
測定範囲
4×90°
精度
±0.2°
分解能
0.05°
機能
バックライト
電池
単4電池×2本(別売)
反復定格
0.1°
動作温度(℃)
0~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57282639
HD5515-90S
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください