ディスポ横シーツ 100×150cm 100枚入

ディスポ横シーツ 100×150cm 100枚入 - 小津産業ディスポ横シーツ 100×150cm 100枚入 - 小津産業

吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツで、使うシーンを選びません。
防水面にはポリエチレンラミネートを施しています。
看護・介護現場では、横シーツとして使用できます。
診察台・ストレッチャー・一般病棟用シーツなどの汚染防止にぴったりです。

材質レーヨン+PET不織布30g/m2寸法(cm)100×150アズワン品番68-6622-22内容量1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303368-
31,800
31,798
34,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする