インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型

インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ)

バイクメンテナンスに便利なインチ・ミリサイズの複合ラチェットツールセット。
力をかけやすいT字形状で、狭い場所でも扱いやすいミニラチェットに、1/4インチソケット対応の磁気エクステンションバー(60mm)とアダプター(25mm)を装備。
トルクス、プラス、マイナス、六角ビットを幅広く取り揃え、細かなネジからボルトまでカバー。
さらに、ミリサイズとインチサイズの六角ソケットを両方セットし、国内外のバイクの整備に幅広く対応。

セット内容
・ミニラチェットT型ハンドル×1
・1/4インチ 60mm 磁気エクステンションバー×1
・1/4インチ 25mmアダプター×1
・トルクスビット:T15、T20、T25、T30、T40
・プラスビット:PH2、PH3
・マイナスビット:4.0、5.0mm
・六角ビット:4.0mm
・ミリサイズ六角ソケット:4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10、12mm
・インチサイズ六角ソケット:5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、15/32インチ
内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57303657 61365
2,500
2,498
2,748 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする