スペシメン コンテナ 外寸340×190×168mm

スペシメン コンテナ 外寸340×190×168mm - 長谷川綿行

病院・外来等で採取した臨床検体を直接人目に触れず、安全に院内の検査室へ輸送するコンテナです。
輸送容器を片手で持ち運びすることが可能です。
本容器は液漏れしません。
中の検体は外から直接見えません。
本品1つに対して仕切板1枚付です。

材質本体:PP、フタ:PS、留め具・取っ手:ABS、パッキン:シリコンゴムサイズ(mm)外寸/340×190×168アズワン品番69-0289-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57302571428622
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする