曜日別特売

デントスワブW 1ケース 100本×20箱

デントスワブW 1ケース 100本×20箱 - ファーストレイトデントスワブW 1ケース 100本×20箱 - ファーストレイトデントスワブW 1ケース 100本×20箱 - ファーストレイトデントスワブW 1ケース 100本×20箱 - ファーストレイト

使いきりの口腔清拭用スポンジブラシ(個包装)です。
口腔内の汚れをしっかり拭き取る2種類の形状です。
歯や口腔粘膜にしっとりやさしい、きめ細かい弾力あるスポンジ波型は星型よりやや硬めのスポンジを採用しました。
ハンドル部はしっかりとしたポリプロピレンを採用しました。
最少販売単位は100本ですが、特殊形状のため簡単に箱を2分割して50本入りにすることが可能です。これにより施設内でもしっかり数量分割できます。

形状【スポンジ】波型(横)全長(mm)145【スポンジ】黄寸法(長さL×幅W)(mm)【スポンジ】25×15アズワン品番68-9395-77内容量1ケース(20箱×100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57302650FR-213
44,000
43,998
48,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする