ストローク コットン×リネン トイレマット ベージュ 60×60cm

ストローク コットン×リネン トイレマット ベージュ 60×60cm - 三愛繊維ストローク コットン×リネン トイレマット ベージュ 60×60cm - 三愛繊維ストローク コットン×リネン トイレマット ベージュ 60×60cm - 三愛繊維ストローク コットン×リネン トイレマット ベージュ 60×60cm - 三愛繊維

リネンの爽やかさとコットンのやわらかさをミックスした、心地の良いナチュラルな自然素材100%のマットです(表面)
自己主張しすぎない調和するシンプルなデザインで様々なシーンにマッチします
洗濯機で洗濯できるので、衛生的にご使用いただけます(ネット使用)
マットの裏面にはズレないようにすべり止め加工を施しています

サイズ(cm)60×60アズワン品番68-9771-06組成表面/綿79%・リネン21%、裏面/合成ゴム(すべりにくい加工)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57302808-
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする