SIS
スプレーボトル 60ml 100個/500個/1000個 空容器
真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。
消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質
PET
質量(kg)
16
容量(mL)
60
サイズ(cm)
13×3.2
内容量
1セット
注意
※ボトルとノズルは外れた状態でのお届けとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57305118
PET-60BS×100
100本
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57305127
PET-60BS×500
500本
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57305136
PET-60BS×1000
1000本
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません