ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 灰桜

ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 灰桜 - リズム(旧:リズム時計工業)ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 灰桜 - リズム(旧:リズム時計工業)ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 灰桜 - リズム(旧:リズム時計工業)ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 灰桜 - リズム(旧:リズム時計工業)ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 灰桜 - リズム(旧:リズム時計工業)ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 灰桜 - リズム(旧:リズム時計工業)ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 灰桜 - リズム(旧:リズム時計工業)

手軽にアロマオイルの香りを楽しめるファン式のアロマディフューザー。蓋を開け、エッセンシャルオイルを垂らすだけで本格的なアロマ空間をお楽しみいただけます。
アロマファンには電源ボタンがありません。蓋を開けると自動で電源が入ります。
コンパクトサイズなのでデスク周りや洗面ルーム、玄関、寝室、ベッドサイドなど様々なシーンでアロマの香りをお楽しみいただけます。

仕様●使用オイル:エッセンシャルオイル(精油)●有効芳香時間:吹き出し口から約1m●芳香方式:ファン●配色:13灰桜色●電池使用時間:10時間(20分×30回)付属品USBケーブルTYPE-C-A(約1m)・オイルパッドホルダー・オイルパッド3枚(1枚は本体に装着済)材質プラスチック寸法(mm)62×74×74質量(g)約100(ケーブル、乾電池含まず)電源(V)USB DC1.5/単4乾電池3本(別売)運転モード電池使用時約20分で自動OFF・USB電源使用時は約2時間で自動OFFアズワン品番68-9771-78内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573066409YYA22RH13
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする