ベビー離乳食小鉢セット キャンディカラー

ベビー離乳食小鉢セット キャンディカラー - スケーター

5、6ヶ月頃からのはじめての離乳食に形の違う小鉢3個セット
離乳食初期の少量の食材を入れるのにピッタリのサイズ
品数の多い離乳食をかわいく盛りつけられます
食材ごとに分けて盛りつけられるので、食材が混ざることなく与えられ、素材の味をしっかり覚えさせることができます
アレルギーの発見もしやすくなります
底面にはすりつぶししやすい突起付き
電子レンジ・食洗機・食器乾燥機・煮沸OK
※すりつぶし用突起で食材をすりつぶす際は、赤ちゃんの月齢・離乳食の段階にあった柔らかさかどうか、必ず確認してから与えてください

寸法(mm)【ハート型】 80×64×40(90mL)【ベアー型】 84×64×40(90mL)【フラワー型】 64×64×40(80mL)【しずく型】 63×81×40(90mL)アズワン品番68-5716-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57306448BBLS1Q
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする