曜日別特売

マーヤはくパンツ安心快適 ケース S 1箱 22枚×6袋入

マーヤはくパンツ安心快適 ケース S 1箱 22枚×6袋入 - 東陽特紙マーヤはくパンツ安心快適 ケース S 1箱 22枚×6袋入 - 東陽特紙

らくーにのびてはきやすく、しかも安心のたっぷり吸収
吸水性大巾UPで長時間も安心
尿3~4回分を充分吸収
尿パットぴったりゾーン:股部が巾広になってどんな尿パットもぴったり収まります。
しっかりガードで股モレ安心:立体ギャザーが高くなり股モレを防ぎます。
ふんわりソフトで全面通気性仕上げ:ソフトギャザーがらくーにのびて上げ下げカンタン。脇が破れてとり替えカンタン。
消臭ポリマー配合
下着のように快適なはき心地
自分ひとりで、ラクラクはきおろし。
うす型長時
お肌にやさしい柔軟素材と全面通気性で ムレ・カブレを防ぎます。
たたんだままでサイズが分かる
<使用方法>
はき方
1.ウエストのギャザーに色のついている方が前です。前後を確かめてください。
2.普通の下着と同じようにはいてください。
とりかえ方
使用後は下着のように下げるか、または、サイドを破ってぬぐこともできます。
使用後の処理
使用後は、おむつを小さくまるめて捨ててください。

質量(g)1331ウエスト(cm)55~75吸収量600ccアズワン品番69-1202-42素材表面材/ポリオレフィン系不織布、吸水材/綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材/ポリエチレンフィルム、伸縮材/ポリウレタン、結合材/ホットメルト内容量1箱(6袋×22枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573067283070221
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする