SSウエハー
12インチコインロール シリコンウエハー
コインロール梱包の12インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。両面ミラー、ダストフリー品です。
用途
研究開発・ダミー用など
仕様
両面ミラー
その他
【記載なき事項】不問、【パーティクル】不問(ダストフリー)、レーザーマーク不問
サイズ
12インチ
直径(Φmm)
300±0.2
タイプ
P/N不問
厚さ(μm)
775±25
抵抗値
不問
内容量
1箱
注意
※記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※オーダー後のキャンセルはお控えください。
※その他の枚数ご希望の際は別途お問い合わせください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57307376
12-Si-CoinRoll-5
5枚
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57307385
12-Si-CoinRoll-10
10枚
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57307401
12-Si-CoinRoll-50
50枚
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください