デジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム

デジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム - アルインコ

2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)
アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、
初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。
出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。
登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。
32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。
(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)
丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、
水分や汚れから無線機をしっかりガード。
デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、
マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができる
パソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。
(ソフトはメーカーWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)
電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして
自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。
大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも
秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。
ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような
案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。
大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。
VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、
話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。
一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、
約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、
イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、
設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!

付属品Li-ion バッテリーパック EBP-198、シングル急速充電スタンドEDC-326R、充電用ACアダプターEDC-215、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、保証書、取扱説明書、申請書類質量(g)【EKA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む)使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40定格電圧(V)7.2 (電池端子)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7周波数【受信専用(上空用)】15ch対応 (3S/3U)アンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)【アンテナ】50消費電流【送信時】 2A/1.2A/0.9A以下(5W/2W/1W送信時)、【受信時】500mA以下 (定格受信時)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1 12波 / 351.2~351.63125 70波 合計82ch (3R/3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)内容量1個
注意
※【登録局の新規申請について】
※届け出をしないで使うと罰せられます。
※【30ch機の登録状のメンテナンスについて】
※登録状申請は送受信周波数だけを書くのでここでは30ch機/82ch機と表記します。
※手続きが不要なのは従来の30ch機を、現在の登録状の有効期間までそのまま使い続けるときだけです。
※【電波利用料について】
※無線機一台ごとに掛かる公共料金の電波利用料を納付する義務があります。
※【アンテナについて】
※デジタル簡易無線機のアンテナは、メーカーがそのモデルの技術基準適合証明を受ける際に申請書類に記載した型式と利得のものだけがお使いになれます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57308758DJ-DPS71EKA
49,800
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする