レノボ・ジャパン(Lenovo)
中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Core i5 7200U(2.5GHz)第7世代/Windows 10 Pro 64bit/15.6インチ/FWXGA(1366×768)/4GB
期間限定の新品特価商品です。
長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が快適な操作環境を実現します。
用途
事務作業・営業支援
質量(kg)
約2
型番
Lenovo ThinkPad L570
メモリー
4GB
保証期間
1年間
使用CPU
Core i5 7200U(2.5GHz)第7世代
画面サイズ
15.6インチ
OS
Windows10 Pro
Webカメラ
なし
キー
テンキー:あり
ストレージ
HDD500GB
光学ドライブ
DVDスーパーマルチ
無線LAN
あり
内容量
1台
注意
※Microsoft Office等アプリケーションは含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57308801
Lenovo ThinkPad L570
オープン
¥
53,980
¥59,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320