コスメック
キャッチシリンダ
鋼球(ボールロック)により抜け防止を行う自動シリンダです。
用途
パレットやプレートの搬送や仮止め、抜け防止や倒れ防止に
使用温度範囲(℃)
0~70
使用圧力範囲(MPa)
0.25~0.7
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
ドライエア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(2.52MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(cm
3
)
引抜強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309336
WKA0060
7
リリースシリンダ:0.08
(保持力)50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57309345
WKA0080
8
リリースシリンダ:0.08
(保持力)70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57309361
WKA0100
13
リリースシリンダ:0.15
(保持力)100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57309370
WKA0120
20
リリースシリンダ:0.26
(保持力)150
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57309379
WKA0160
41
リリースシリンダ:0.49
(保持力)200
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。