コスメック
セーフティプッシュバルブSWRA0M0用プッシャー押込み用アクセサリ
SWRA0M0用プッシャー押込みアクセサリです。
用途
コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用の落下防止に
仕様
プッシャー押力:15N
ストローク(mm)
プッシャー:2
質量(g)
6.3
使用温度範囲(℃)
0~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(1.67MB)
注意
※対応機器形式:SWRA0M0、SWRA0R0
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309275
SWRA0A0
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません