コスメック
マニュアルロボットハンドチェンジャー
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途
協働ロボットのハンド・ツール交換に
仕様
許容静的モーメント:曲げ方向 1N・m、ねじり方向 2N・m
種別
ツールアダプタ
寸法(mm)
接続:(連結時)18
質量(g)
約23
使用温度範囲(℃)
0~70
精度(mm)
位置再現:0.05
外径(mm)
Φ45
RoHS指令(10物質対応)
対応
可搬質量(kg)
0.5~1
内容量
1個
関連資料:
(19.05MB)
注意
※SXR0010-Mに連結可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309187
SXR0010-T
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった