コスメック
マニュアルロボットハンドチェンジャー
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途
協働ロボットのハンド・ツール交換に
仕様
許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m
使用温度範囲(℃)
0~70
精度(mm)
位置再現:0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
可搬質量(kg)
3~5
内容量
1個
関連資料:
(19.05MB)
注意
※SXR0030-Mに連結可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(g)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309205
SXR0030-T
ツールアダプタ
接続:(連結時)22
約43
Φ56
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57309221
SXR0030-TF4
ツールアダプタ(ISOインターフェース4対応品)
接続:(連結時)マスターシリンダ側SXRZ0030-MF4併用時:36
約85
Φ63
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。