コスメック
マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレート
マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレートです。
用途
協働ロボットのハンド・ツール交換に
種別
SXR0030-M用変換プレート(ISOインターフェース:4)
質量(g)
約58
使用温度範囲(℃)
0~70
外径(mm)
Φ63
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(19.05MB)
注意
※SXR0030-Mに取付できる変換プレート(ISOインターフェース4)です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309248
SXRZ0030-MF4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません