マニュアルロボットハンドチェンジャー

マニュアルロボットハンドチェンジャー - コスメック

協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。

用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約20N●許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)22 (SXRZ0030-MF4併用時でツールアダプタ側SXR030-TF4の場合:36質量(g)約75使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ52 (プッシャー部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)3~5内容量1個
関連資料:(19.05MB)
注意
※SXR0030-T、SXR0030-TF4に連結可能です。
※ISOインターフェース4に対応させる場合、SXRZ0030-MF4を別途購入いただき、取り付けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57309196SXR0030-M
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする