コスメック
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途
ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様
●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN
種別
マスターシリンダ
寸法(mm)
接続:(連結時)39.5
使用温度範囲(℃)
0~70
ポート数
エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)
0.35~1
精度(mm)
位置再現:0.003
使用流体
ドライエア
外径(mm)
Φ54
RoHS指令(10物質対応)
対応
可搬質量(kg)
(0.5MPa時)12
保持力(kN)
連結:(0.5MPa時)1.5
内容量
1個
関連資料:
(15.33MB)
注意
※SWR0120-Tに連結可能です。
※種別マスターシリンダがロボット側、ツールアダプタがハンド・ツール側用です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57308907
SWR0120-MF
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57308916
SWR0120-MA
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった