曜日別特売

SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra

SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra - SPARKLE(スパークル)SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra - SPARKLE(スパークル)SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra - SPARKLE(スパークル)SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra - SPARKLE(スパークル)SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra - SPARKLE(スパークル)SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra - SPARKLE(スパークル)SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra - SPARKLE(スパークル)SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra - SPARKLE(スパークル)

・Intel Arc B580搭載グラフィクスカード
・デュアルファン「ROC」シリーズ
・ホワイトカラーモデル「LUNA」
・OCエディション
・Sparkle初のARGBライティング搭載モデル
・105mm FDBファンを2基搭載
・メタルバックプレート装備
・「Intel AI Playground」対応
・AIアップスケーリング技術「XeSS」対応
・グラフィクスクロック:2800MHz
・ビデオメモリー:12GB GDDR6
・メモリー帯域幅:456GB/s
・メモリーバス幅:192-bit
・補助電源:8pin × 2
・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DP 2.1 × 3
・推奨電源ユニット容量:600W
・TBP:210W
・スロット:2.2スロット
・寸法:230×128×44mm

出力端子
映像:HDMI 2.1×1(最大7680×4320@120Hz)
DisplayPort 2.1×3(最大7680×4320@60Hz)
仕様●Xe Core数:20●DirectX 対応:DirectX 12 Ultimate●Intel XMXエンジン:160●OpenGL 対応:OpenGL 4.6●TBP:210W●搭載GPU:Intel Arc B580●補助電源コネクター:2×8 pin PCIe power connector●エンジンクロック:2800MHz●バススタンダード:PCIe 4.0(x8)●メモリータイプ:12GB GDDR6●メモリー帯域幅:456GB/s●レイトレーシングユニット:20●推奨電源ユニット容量(W):600 or greater PSU寸法(mm)230×128×44質量(g)880品名SPARKLE Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra Graphics Card型番SB580RW-12GOCスロット2.2 SlotRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317018SB580RW-12GOC
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする