Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター

Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター - GOPPAThunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター - GOPPAThunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター - GOPPA

Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター

仕様対応LANケーブル(A):カテゴリ6以上(10GBSE-T使用時)、カテゴリ6以上(5GBSE-T使用時)、カテゴリ5e以上(2.5GBSE-T/1000BSE-T/100BSE-TX使用時)付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム質量(g)118外形寸法(mm)幅103×奥行41×高さ26電源USBバスパワー供給(DC5V900mA)対応OSWindows11/10(64bitのみ)、MacOS12/13/14/15以降、対応機種Thunderbolt(TM) 3/4/5ポートおよびUSB4(R)を搭載したWindows、MacパソコンインターフェイスLAN:RJ-45×1ジャンボフレーム最大16,348bytes(初期値無効)※ジャンボフレームはWindowsでのみ利用可能伝送速度【理論値】10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1000Mbps/100MbpsUSBUSBインターフェイス:USB-Cコネクタオス×1、Thunderbolt(TM) 3/4/5および20Gbps(USB4)LAN有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)※IEEE802.3i(10BASE-T)には対応しておりません。内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57316948GP-CR4510GH/B
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする