曜日別特売

ハンドル付きステッパー 保護マット付き

ハンドル付きステッパー 保護マット付き - アルインコハンドル付きステッパー 保護マット付き - アルインコハンドル付きステッパー 保護マット付き - アルインコハンドル付きステッパー 保護マット付き - アルインコハンドル付きステッパー 保護マット付き - アルインコハンドル付きステッパー 保護マット付き - アルインコハンドル付きステッパー 保護マット付き - アルインコハンドル付きステッパー 保護マット付き - アルインコ

ハンドル付きだからだれでも安全にステップ運動が出来る
足腰に負担を掛けずに効果的な運動が行えます
女性やご高齢の方でも運動しやすいように負荷を軽くして、スイスイとステップ運動ができます
全身を使って左右に踏み込むステップ運動で、足全体の筋肉を使いながら手軽に有酸素運動ができます
油圧シリンダーでスムーズな駆動を実現
高さ3段階調節可能(94.5-104.5cm)
大きく運動しやすいワイドペダル

用途室内での運動に。ハンドル付き健康ステッパー メーター表示 ワイドペダル ダイエット器具 ながら運動 静音 足踏み 健康器具仕様使用耐荷重制限:90kg付属品保護マット(50×50cm)材質スチール、PP、PA、PE、TPE、EVA質量(kg)約10電源単3乾電池×1本表示メーター:歩数、時間、カロリー、歩数/分連続使用時間15分保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×43×100.5-110.5内容量1台
注意
※運動を行う際は必ず運動靴を履いてご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317079AFA4026C
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする