曜日別特売

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro - Western Digital(ウエスタンデジタル)

WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。

仕様●フォーマット容量:24TB●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR質量(g)690ms回転数(min-1[r.p.m])7200番号WD241PURP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147 x 101.6 x 26.1インターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)512MBコネクタSATA互換性Up to 64 single-stream cameras周囲温度(℃)(運用)0 to 65、(非稼働)-40 to 70、転送速度(Mbps)up to 287RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57316108WD241PURP
オープン
299,800
329,780(税込)
107日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする