曜日別特売

害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC

害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC - 和コーポレーション害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC - 和コーポレーション害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC - 和コーポレーション害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC - 和コーポレーション害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC - 和コーポレーション害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC - 和コーポレーション害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC - 和コーポレーション害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC - 和コーポレーション

100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9~46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策

用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ電源AC100V周波数範囲9~46kHz(ボリューム調整)付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本質量(g)282(本体・杭)全高(mm)【本体+杭】467コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120センサー赤外線センサー(パナソニック製)使用環境温度(℃)マイナス20~60使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など)感知距離(m)10内容量1個
注意
※屋内使用専用。防水仕様ではありませんので、雨がかかる場所では使用しないでください。100Vコンセントに接続してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
感知距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57315907SP-55AC10
13,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする