曜日別特売

ENDO 寸胴スープ取りザル

ENDO 寸胴スープ取りザル - ホワイトサムENDO 寸胴スープ取りザル - ホワイトサムENDO 寸胴スープ取りザル - ホワイトサムENDO 寸胴スープ取りザル - ホワイトサム

スープを作るときに、ガラなどの具材が鍋底に直接触れるのを防ぎ、焦げにくくなります。スープの煮出し等に使用します。使用後は、出汁ガラごとザルが取り出せます。ラーメン屋さんや、中華料理店で大量のスープを作るときに重宝します。45cmのみ、板巻仕様です。

材質18-8ステンレス(sus304)網目8メッシュ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5864326545cm用(板巻仕様)43046004700
26,750
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
5864328142cm用41046007690
19,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
5864329039cm用38046007680
18,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
5864329936cm用35046007670
17,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
5864330833cm用32046006430
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5864331730cm用29046006420
14,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
5864332627cm用26046006410
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする