曜日別特売

ブルートゥースヘッドホン ULTRA WIRELESS TONE

ブルートゥースヘッドホン ULTRA WIRELESS TONE - SOUL(ソウル)ブルートゥースヘッドホン ULTRA WIRELESS TONE - SOUL(ソウル)ブルートゥースヘッドホン ULTRA WIRELESS TONE - SOUL(ソウル)

コンパクトでも40mmドライバー搭載 迫力のサウンド
重さわずか 91.5g 超軽量設計
マルチポイント接続 2台のデバイスを同時接続可能 スマホとタブレットなど
40ms低遅延エンタメモード搭載 ゲームやビデオの音の遅延を抑制
コンパクトでも36時間連続再生を実現
Bluetooth 5.3/40mmドライバー搭載/36時間連続再生

仕様【USB AtoC充電ケーブル】〇その他【低遅延エンタメモード】40ms質量(g)91.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154.8×63.5×180周波数(kHz)20-20KHz機能【アナログオーディオケーブル】〇、【ボリューム調整】〇、【マルチポイント】〇2台、【折り畳み】〇、【通話マイク】〇インピーダンス32Ω充電時間2.5時間到達距離(m)【BT】約10連続再生時間約36時間サイズ(mm)【ドライバー】40運用ドライバーDynamicBluetoothV5.4最大入力(mW)3.4プロファイルA2DP, AVRCP,HFPオーディオコーデックSBC内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317167SU101BKBlack
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
57317176SU101BIBeige
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
57317185SU101SLSilver
オープン
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする