曜日別特売

Hanx-Tech 2.5inch ポータブルHDD 1TB

Hanx-Tech 2.5inch ポータブルHDD 1TB - HanxHanx-Tech 2.5inch ポータブルHDD 1TB - HanxHanx-Tech 2.5inch ポータブルHDD 1TB - HanxHanx-Tech 2.5inch ポータブルHDD 1TB - HanxHanx-Tech 2.5inch ポータブルHDD 1TB - Hanx
(1件のレビュー)

2.5インチHDDを採用しているため、コンパクトで持ち運びにも便利なHDDです。ノートPC内蔵の容量アップだけでなく、液晶テレビの録画用にもご利用いただけます。
500GBを2個内蔵しているので、PCに繋ぐと2つのフォルダーに分かれて表示されます。仕事用と家庭用分けてご利用いただくと便利です。
2.5インチHDD採用。
USB3.0接続。
USB-A、USB-C両対応(USBAtoUSB-C変換アダプタ付属)。
Windows、Mac、液晶テレビの録画用に対応。
ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。

仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Ty-eA Type-C (※USB-A→USB-C変換アダプタ付属)付属品ケーブル:30cm(Micro B ←→ USB Type-A)(※USB-A → USB-C変換アダプタ付属)セット内容本体・USBケーブル・USB-A to USB-C変換アダプタ。※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。外形寸法(mm)117×82×25(ケーブル除く)電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、録画機能付きUSB搭載液晶テレビHDD容量:1TB(500GB + 500GB)、サイズ: 2.5インチ、回転速度:5400rpm-7200rpm、読込速度:100-200Mbps、書込速度:100-200Mbps内容量1台
注意
※本商品には取扱説明書、保証書は同梱されておりません。取扱説明はHanxホームページ商品サイトをご確認下さい。また、補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57316851HT-HD53BY-1TB
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: データの保存
製造業

消費電力が大きいので、パソコンの電池消費が早くなりました。
これまでは3日に1回で済んでいたパソコンの充電が毎日必要になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする