曜日別特売

Hanx-Tech HDMI切替機 3in1

Hanx-Tech HDMI切替機 3in1 - HanxHanx-Tech HDMI切替機 3in1 - HanxHanx-Tech HDMI切替機 3in1 - HanxHanx-Tech HDMI切替機 3in1 - HanxHanx-Tech HDMI切替機 3in1 - Hanx

3つの入力ソース(例:DVDレコーダー、PC、ゲーム機)をテレビの1つのHDMIポートに接続際に、いちいちケーブルを抜き差しすることなく、簡単に切替ができる「HDMI切替機3in1」です。4K@60Hzに対応したコンパクトなのに高性能な1台です。高性能なゲーム機(4K@60Hzまで)の映像を邪魔することなくご使用いただけます。また、リモコンを付属しているので、離れたところからでも入力ソースを切替えることができます。

仕様●HDMI:HDMI 2.0×3入力、解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz、転送速度:14.4Gbps●入力切替:本体スイッチ、リモコンセット内容本体、電源ケーブル(USB-A - DC in:約75cm)、リモコン受光部ケーブル(受光部-mini Jack:約95cm)、専用リモコン(動作確認用電池付:CR2025) ※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。外形寸法(mm)80×58×18電源(V)DC 5 (USB充電器 別売)本体質量(g)約42入力端子IR(赤外線リモコン受光部ケーブル)用ミニジャック、DC-in (付属電源ケーブル専用端子)内容量1台
注意
※本商品には取扱説明書、保証書は同梱されておりません。取扱説明はHanxホームページ商品サイトをご確認下さい。また、補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57316887HT-4K3H57BY
1,667
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする