曜日別特売

Hanx-Tech USBC 4in1 変換アダプタ

Hanx-Tech USBC 4in1 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USBC 4in1 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USBC 4in1 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USBC 4in1 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USBC 4in1 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USBC 4in1 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USBC 4in1 変換アダプタ - Hanx

USB-C搭載PCからHDMI2画面出力可能なUSB-C 4in1 変換アダプタです。電源供給可能なUSB-C端子(PD60W)、とUSB3.0(USB-A)の端子も搭載。2画面出力で作業効率が爆上がります。
HDMI出力 4K@30Hz×2画面出力に対応。
PD60W対応。
USB3.0対応。
Windows、 Macに対応。
ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。

仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)幅60×奥行55×高さ12電源不要(USBバスパワー) ※長時間使用する場合やPCの電力不足の場合は、USB-C(PD)より電源供給しながらご使用ください。対応機種Window PC(Win11、Win10)、Mac Book、iMac、Mac mini(MacOS X以降)。※USB-Type-C端子を搭載したPC。解像度HDMI出力:HDMI (1):Max 4K(3840×2160)@30Hz、HDMI (2):Max 4K(3840×2160)@30Hzケーブル長(cm)7.5内容量1台
注意
※本商品には取扱説明書、保証書は同梱されておりません。取扱説明はHanxホームページ商品サイトをご確認下さい。また、補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57316738HT-C41H46GY
2,322
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする