Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)

Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)64TB

仕様●CPU/メモリ:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)/2GB●候補なし:64TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6●推奨最大同時接続台数:64台(140GbE接続時)32台(1GbE接続時)付属品電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール 添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)質量(kg)8.5外形寸法(mm)約幅430×奥行407×高さ44(突起部除く)電源AC100V 50/60Hz 消費電力:最大120W、Typ529W対応OSWindows11/10、MacOS10.15~5、Android5~14、iOS13~18、ChromeOS、iPadOS14~18、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012R2/2012対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:4、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1背面×1グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)グリーンマーク認定LAN転送規格:(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57310551HDL4-XA64-UB
オープン
799,800
879,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする